Roulement à rouleaux coniques SKF 48220/Q, Diamètre extérieur : 182.562 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 33.338 mm
Bagues extérieures
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :48220/Q
Rubix :0301-1356461
Fabricant :82166
EAN :7316570216400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 182,562 mm |
| Largeur | 33,338 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 48220/Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 182,562 mm |
| Largeur | 33,338 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,20 € HT
/ unité
213,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours