Roulement à rouleaux coniques SKF 32219, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 45.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32219
Rubix :0301-1501343
EAN :7316577464149
ROULEMENT A RLX CONIQ 32219 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur45,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32219 SKF


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur45,5 mm
Série3fc
Cageacier
Vitesse de référence3200 rpm
Vitesse limite3800 rpm
Largeur totale du roulement45,5 mm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r390000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr348000 N
197,37 HT
/ unité
236,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.