Roulement à rouleaux coniques FAG 30309-A>A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 22 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :30309-A
FAG :30309-A>A
Rubix :0255-1017851
Fabricant :0956400880000
EAN :4064327174949
ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Série303..-a
Vitesse de référence5200 rpm
Vitesse limite7600 rpm
Largeur totale du roulement27,25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r125000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr111000 N
79,72 € HT
/ unité
95,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.