Rotules lisses INA GE80-UK-2TS, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE80-UK-2TS
Rubix :0269-1436901
Fabricant :0559089930000
EAN :4012802543087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : ROTULE GE80-UK-2TS INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Matière | acier/elgoglide (revêtement en chrome dur) |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Type | palier à rotule radial, sans entretien, couche de glissement elgoglide, bague intérieure revêtue de chrome dur, étanche |
| Poids | 2,25 kg |
| Epaisseur | 55 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,66 € HT
/ unité
544,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours