Rotules lisses SKF GE 35 TXG3E-2LS, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 35 TXG3E-2LS
Rubix :0301-1356506
Fabricant :177894
EAN :7316572020456
ROTULE GE 35 TXG3E-2LS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 35 TXG3E-2LS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/tissu de PTFE et les rotules ne nécessitent aucune maintenance. À l'exception de celles portant le suffixe de désignation TXGR, elles sont munies des deux côtés d’un joint frottant à double lèvre (-2RS) ou d'un joint frottant haute résistance à triple lèvre (-2LS). Celles portant le suffixe de désignation TXGR, TXG3E ou TXG3A sont en acier inoxydable.

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur25 mm
Matièreacier inoxydable+tx liner
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr224000 N
202,95 € HT
/ unité
243,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.