Rotules lisses INA GE40-AW-A, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE40-AW-A
Rubix :0269-1003678
Fabricant :0066516740000
EAN :4012802532517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : ROTULE GE 40 AW-A INA
Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 1,65 kg |
| Epaisseur | 24,5 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 1870000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 1120000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,64 € HT
/ unité
480,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours