Rotules lisses INA GE90-FO-2RS, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 85 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE90-FO-2RS
Rubix :0269-1003757
Fabricant :0066535290000
EAN :4012802533996


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 85 mm |
Détails articles : ROTULE GE 90 FO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 754000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,95 € HT
/ unité
797,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours