Rotules lisses INA GE30-AW-A, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE30-AW-A
Rubix :0269-1003653
Fabricant :0066515770000
EAN :4012802532456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROTULE GE 30 AW-A INA
Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 0,65 kg |
| Epaisseur | 26 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 848000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 509000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,82 € HT
/ unité
317,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours