Rotules lisses SKF GE 16 ES, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 16 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 16 ES
Rubix :0301-1355994
Fabricant :6710
EAN :7316577104960


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROTULE GE 16 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,60 € HT
/ 10 unités
303,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours