Rotules lisses INA GE60-AX, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE60-AX
Rubix :0269-1438624
Fabricant :0066543470000
EAN :4012802534764


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : ROTULE GE60-AX INA
Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 4,64 kg |
| Epaisseur | 35 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 3680000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 957000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 031,27 € HT
/ unité
1 237,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours