Rotules lisses SKF GX 17 F, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Rotules axiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GX 17 F
Rubix :0301-1257576
Fabricant :8017
EAN :7316577002389


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROTULE GX 17 F SKF
De nombreuses applications nécessitent des roulements sphériques adaptés aux mouvements oscillants et capables de supporter des défauts d'alignement. Les roulements ne répondent que partiellement à ces exigences car ils sont généralement conçus pour une rotation continue et ne peuvent supporter qu'un défaut d'alignement limité. C'est pourquoi SKF fabrique des rotules, des embouts à rotule et des bagues pour fournir une solution économique à ces défis. SKF fabrique des rotules, des embouts à rotule et des coussinets dans différentes conceptions et avec différentes combinaisons de surfaces de contact glissantes. Chaque conception et combinaison possède des propriétés caractéristiques qui la rendent particulièrement adaptée à certaines applications.
Les rotules axiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/composite PRF-PTFE sans maintenance. Toutefois, la relubrification, applicable des deux côtés, peut prolonger la durée de service de la rotule.
Points forts
- Conçu pour les charges axiales et les charges radiales et axiales combinées
- Les rondelles séparables de l'arbre et du logement facilitent le montage
- Longue durée de vie et absence d'entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Les rondelles séparables de l'arbre et du logement facilitent le montage
- Longue durée de vie et absence d'entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Matière | acier+doublure |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 0,14 kg |
| Epaisseur | 16 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 58500 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 36500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,67 € HT
/ unité
164,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours