Rotules lisses INA GE120-DO, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 85 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE120-DO
Rubix :0269-1288676
Fabricant :0066479600000
EAN :4012802529760


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 85 mm |
Détails articles : ROTULE GE 120 DO INA
Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte Haute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1210000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,16 € HT
/ unité
873,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours