Rotules lisses SKF GE 20 ESX-2LS, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 20 ESX-2LS
Rubix :0301-1356053
Fabricant :538725
EAN :7316575573713
ROTULE GE 20 ESX-2LS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 20 ESX-2LS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier SKF Explorer. Elles sont initialement lubrifiées et comportent un joint frottant haute résistance à trois lèvres des deux côtés. Comparé aux rotules acier/acier classiques, elles offrent une capacité de charge dynamique supérieure.

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
373,70 € HT
/ 10 unités
448,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.