Rotule à contact oblique INA GE100-SX

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE100-SX
Rubix :0269-1438575
Fabricant :0066543200000
EAN :4012802534771
ROTULE GE100-SX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE100-SX INA


Palier d'angle GE... -SX, sous réserve d'entretien, conformément à la norme DIN ISO 12 240-2
Rotule à contact angulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-2, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr339000 N
Largeur32 mm
640,33 € HT
/ unité
768,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours