Rotule à contact oblique INA GE80-SW-A

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE80-SW-A
Rubix :0269-1003751
Fabricant :0066519840000
EAN :4012802532753
ROTULE GE 80 SW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 80 SW-A INA


Rotule à contact angulaire, sans entretien, DIN ISO 12240-2, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr734000 N
Largeur29 mm
559,36 € HT
/ unité
671,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours