Rotule à contact oblique INA GE70-SW-A

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE70-SW-A
Rubix :0269-1003740
Fabricant :0066519170000
EAN :4012802532777
ROTULE GE 70 SW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 70 SW-A INA


Rotule à contact angulaire, sans entretien, DIN ISO 12240-2, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr627000 N
Largeur25 mm
440,51 € HT
/ unité
528,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours