Références
SKF :GAC 40 F
Rubix :0301-1357740
Fabricant :6612
EAN :7316577003041


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Jeu Radial | cn |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET GAC 40 F SKF
Palier lisse Rotules radiales de butée et à contact oblique Aucune
Les rotules à contact oblique sont conçues pour supporter des charges radiales et axiales combinées. Les roulements unitaires peuvent supporter des charges axiales qui s’exercent dans un seul sens. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/composite PRF-PTFE sans maintenance. Toutefois, la relubrification, applicable des deux côtés, peut prolonger la durée de service de la rotule.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Largeur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,45 € HT
/ unité
220,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours