Références
INA :GE45-SW-A
Rubix :0269-1003701
Fabricant :0066517390000
EAN :4012802532654


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Jeu Radial | cn |
Détails articles : ROTULE GE 45 SW-A INA
Rotule à contact angulaire, sans entretien, DIN ISO 12240-2, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 319000 N |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,34 € HT
/ unité
253,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h