Rotule à contact oblique SKF GAC 60 F

Rotules à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :GAC 60 F
Rubix :0301-1357797
Fabricant :6619
EAN :7316577003065
ROTULE ET COUSSINET GAC 60 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET GAC 60 F SKF


Palier lisse Rotules radiales de butée et à contact oblique Aucune
Les rotules à contact oblique sont conçues pour supporter des charges radiales et axiales combinées. Les roulements unitaires peuvent supporter des charges axiales qui s’exercent dans un seul sens. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/composite PRF-PTFE sans maintenance. Toutefois, la relubrification, applicable des deux côtés, peut prolonger la durée de service de la rotule.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Jeu Radialcn
Largeur23 mm
284,97 € HT
/ unité
341,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours