Rotule à contact oblique INA GE60-SW-A

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE60-SW-A
Rubix :0269-1003725
Fabricant :0066518520000
EAN :4012802532661
ROTULE GE 60 SW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 60 SW-A INA


Rotule à contact angulaire, sans entretien, DIN ISO 12240-2, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr483000 N
Largeur23 mm
289,13 € HT
/ unité
346,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours