Rotule à contact oblique SKF GAC 30 F

Rotules à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :GAC 30 F
Rubix :0301-1357720
Fabricant :6608
EAN :7316577003034
ROTULE ET COUSSINET GAC 30 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET GAC 30 F SKF


Palier lisse Rotules radiales de butée et à contact oblique Aucune
Les rotules à contact oblique sont conçues pour supporter des charges radiales et axiales combinées. Les roulements unitaires peuvent supporter des charges axiales qui s’exercent dans un seul sens. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/composite PRF-PTFE sans maintenance. Toutefois, la relubrification, applicable des deux côtés, peut prolonger la durée de service de la rotule.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Jeu Radialcn
Largeur17 mm
169,30 € HT
/ unité
203,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours