Références
INA :GE50-SX
Rubix :0269-1256261
Fabricant :0066543040000
EAN :4012802534801


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Jeu Radial | cn |
Détails articles : ROTULE GE 50 SX INA
Palier d'angle GE... -SX, sous réserve d'entretien, conformément à la norme DIN ISO 12 240-2
Rotule à contact angulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-2, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 118000 N |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,37 € HT
/ unité
581,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours