Rotule à contact oblique INA GE100-SW-A

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE100-SW-A
Rubix :0269-1003577
Fabricant :0066520500000
EAN :4012802532869
ROTULE GE 100 SW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 100 SW-A INA


Rotule à contact angulaire, sans entretien, DIN ISO 12240-2, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr1020000 N
Largeur32 mm
928,96 € HT
/ unité
1 114,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours