Rotules lisses INA GE25-ZO-HLN, Diamètre extérieur : 41.275 mm | Largeur : 22.225 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE25-ZO-HLN
Rubix :0269-1302500
Fabricant :0527633070000
EAN :4047643097475
ROTULE GE25-ZO-HLN

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur41,275 mm
Largeur22,225 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE25-ZO-HLN


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, taille en pouces, conception ouverte.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur41,275 mm
Largeur22,225 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr70100 N
50,95 HT
/ unité
61,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.