Rotules lisses INA GE17-UK-2RS-A, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques
Références
INA :GE17-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003615
Fabricant :0066499550000
EAN :4012802531480
ROTULE GE 17 UK 2RS-A INA
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 17 UK 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr48800 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,34 HT
/ unité
77,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.