Rotules lisses INA GE16-PW, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 16 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE16-PW
Rubix :0269-1302462
Fabricant :0066498900000
EAN :4012802531459


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROTULE GE 16 PW INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 38600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,92 € HT
/ unité
74,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours