Rotules lisses SKF GE 200 TXA-2RS, Diamètre extérieur : 290 mm | Largeur : 130 mm | Diamètre intérieur : 200 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 200 TXA-2RS
Rubix :0301-1357977
Fabricant :167868
EAN :7316571875569
ROTULE GE 200 TXA-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 200 TXA-2RS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/tissu de PTFE et les rotules ne nécessitent aucune maintenance. À l'exception de celles portant le suffixe de désignation TXGR, elles sont munies des deux côtés d’un joint frottant à double lèvre (-2RS) ou d'un joint frottant haute résistance à triple lèvre (-2LS). Celles portant le suffixe de désignation TXGR, TXG3E ou TXG3A sont en acier inoxydable.

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur130 mm
Matièreacier à roulements+tx liner
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
4 256,01 € HT
/ unité
5 107,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.