Rotules lisses INA GE20-AX, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE20-AX
Rubix :0269-1003623
Fabricant :0066541690000
EAN :4012802534610


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROTULE GE 20 AX INA
Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 0,26 kg |
| Epaisseur | 20 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 376000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 75100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,83 € HT
/ unité
211,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h