Rotules lisses INA GE240-UK-2RS-B, Diamètre extérieur : 340 mm | Largeur : 140 mm | Diamètre intérieur : 240 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE240-UK-2RS-B
Rubix :0269-1008334
Fabricant :0066509960000
EAN :4012802532302
ROTULE GE 240 UK 2RS-B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 240 UK 2RS-B INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur140 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr7200000 N
7 440,23 € HT
/ unité
8 928,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.