Rotules lisses INA GE30-UK-2TS, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE30-UK-2TS
Rubix :0269-1417076
Fabricant :0559085270000
EAN :4012802542943


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROTULE GE 30 UK 2TS INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Matière | acier sur ptfe (couche de glissement elgoglide) |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Type | palier lisse sphérique radial (sans entretien) |
| Poids | 0,137 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 165000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,85 € HT
/ unité
182,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h