Rotules lisses SKF GEZ 204 ES, Diamètre extérieur : 90.488 mm | Largeur : 50.013 mm | Diamètre intérieur : 57 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEZ 204 ES
Rubix :0301-1067858
Fabricant :7090
EAN :7316576612312


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 57 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,488 mm |
| Largeur | 50,013 mm |
Détails articles : ROTULE GEZ 204 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 57 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,488 mm |
| Largeur | 50,013 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 280000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,80 € HT
/ unité
239,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours