Rotules lisses INA GE25-FW, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE25-FW
Rubix :0269-1003643
Fabricant :0066500580000
EAN :4012802531619


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROTULE GE 25 FW INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, conception ouverte
Points forts
Il supporte de préférence des charges radiales.
Applications
Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 65900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,99 € HT
/ unité
111,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h