Rotule à contact oblique INA GE35-SW-A

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE35-SW-A
Rubix :0269-1003676
Fabricant :0066516580000
EAN :4012802532531
ROTULE GE 35 SW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 35 SW-A INA


Rotule à contact angulaire, sans entretien, DIN ISO 12240-2, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, modèle ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr236000 N
Largeur18 mm
176,77 € HT
/ unité
212,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours