Rotule à contact oblique SKF GAC 45 F

Rotules à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :GAC 45 F
Rubix :0301-1357745
Fabricant :6614
EAN :7316577027108
ROTULE ET COUSSINET GAC 45 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Jeu Radialcn
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET GAC 45 F SKF


Palier lisse Rotules radiales de butée et à contact oblique Aucune
Les rotules à contact oblique sont conçues pour supporter des charges radiales et axiales combinées. Les roulements unitaires peuvent supporter des charges axiales qui s’exercent dans un seul sens. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/composite PRF-PTFE sans maintenance. Toutefois, la relubrification, applicable des deux côtés, peut prolonger la durée de service de la rotule.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Jeu Radialcn
Largeur20 mm
206,23 € HT
/ unité
247,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours