Références
SKF :GAC 80 F
Rubix :0301-1357868
Fabricant :6622
EAN :7316577003072


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Jeu Radial | cn |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET GAC 80 F SKF
Palier lisse Rotules radiales de butée et à contact oblique Aucune
Les rotules à contact oblique sont conçues pour supporter des charges radiales et axiales combinées. Les roulements unitaires peuvent supporter des charges axiales qui s’exercent dans un seul sens. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/composite PRF-PTFE sans maintenance. Toutefois, la relubrification, applicable des deux côtés, peut prolonger la durée de service de la rotule.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Largeur | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,93 € HT
/ unité
663,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours