Références
INA :GE30-SW-A
Rubix :0269-1003663
Fabricant :0066515930000
EAN :4012802532555


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Jeu Radial | cn |
Détails articles : ROTULE GE 30 SW-A INA
Rotule à contact angulaire, sans entretien, DIN ISO 12240-2, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 194000 N |
| Largeur | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,03 € HT
/ unité
206,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours