Rotules lisses INA GE45-DO-2RS, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE45-DO-2RS
Rubix :0269-1003694
Fabricant :0066531030000
EAN :4012802533637
ROTULE GE 45 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 45 DO 2RS INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur32 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr151000 N
69,20 € HT
/ unité
83,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.