Rotules lisses SKF GE 20 C, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 20 C
Rubix :0301-1022023
Fabricant :6730
EAN :7316576609251
ROTULE GE 20 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 20 C SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Ces rotules comportent une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté chargé de PTFE et ne nécessitent aucune maintenance. Les surfaces de glissement doivent être protégées des contaminants par une étanchéité externe. Ces rotules sont également disponibles avec une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur plus grand (suffixe GEH) pour supporter des charges de base importantes et de grands angles de basculement.

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Matièreacier+bronze fritté ptfe
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr31500 N
32,60 € HT
/ unité
39,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.