Rotules lisses INA GE100-FO-2RS-A, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 85 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE100-FO-2RS-A
Rubix :0269-1003574
Fabricant :0066535960000
EAN :4012802533958


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 85 mm |
Détails articles : ROTULE GE 100 FO 2RS-A INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 812000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,55 € HT
/ unité
827,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h