Rotules lisses INA GE180-FO-2RS-A, Diamètre extérieur : 290 mm | Largeur : 155 mm | Diamètre intérieur : 180 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE180-FO-2RS-A
Rubix :0269-1438478
Fabricant :0066538710000
EAN :4012802534177


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 155 mm |
Détails articles : ROTULE GE180-FO-2RS-A INA
Rotule GE..-FO-2RS, radial, maintenance nécessaire
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 155 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2680000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 494,09 € HT
/ unité
8 992,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours