Rotules lisses INA GE50-HO-2RS, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE50-HO-2RS
Rubix :0269-1003708
Fabricant :0066481930000
EAN :4012802530612


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : ROTULE GE 50 HO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, étanche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 179000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,80 € HT
/ unité
159,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h