Rotules lisses SKF GEG 160 ES, Diamètre extérieur : 230 mm | Largeur : 160 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEG 160 ES
Rubix :0301-1357971
Fabricant :6932
EAN :7316570262032


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 160 mm |
Détails articles : ROTULE GEG 160 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier et une bague intérieure débordante. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Convient pour les charges statiques lourdes, alternées ou d'impact
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement
- Convient pour les charges statiques lourdes, alternées ou d'impact
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1370000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 184,07 € HT
/ unité
3 820,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours