Rotules lisses SKF GEM 30 ES-2RS, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEM 30 ES-2RS
Rubix :0301-1278025
Fabricant :7000
EAN :7316577003324


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROTULE GEM 30 ES-2RS SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier, une bague intérieure débordante et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie
- Entretien minimal
- Convient pour les charges statiques, alternées ou d'impact lourdes
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement
- Longue durée de vie
- Entretien minimal
- Convient pour les charges statiques, alternées ou d'impact lourdes
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,90 € HT
/ 5 unités
459,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours