Rotules lisses INA GE160-FO-2RS-A, Diamètre extérieur : 260 mm | Largeur : 135 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE160-FO-2RS-A
Rubix :0269-1438429
Fabricant :0066538470000
EAN :4012802534108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 135 mm |
Détails articles : ROTULE GE160-FO-2RS-A INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1940000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 521,31 € HT
/ unité
6 625,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours