Rotules lisses INA GE45-DO, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE45-DO
Rubix :0269-1003693
Fabricant :0066481770000
EAN :4012802530537


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : ROTULE GE 45 DO INA
Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte Haute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 164000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,98 € HT
/ unité
77,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h