Rotules lisses INA GE10-AX, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9.5 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE10-AX
Rubix :0269-1003579
Fabricant :0066541260000
EAN :4012802534511
ROTULE GE 10 AX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 10 AX INA


Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9,5 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids0,039 kg
Epaisseur7,9 mm
Charge statique de base, axiale - C0a122000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca24400 N
85,91 € HT
/ unité
103,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.