Rotules lisses SKF GEH 110 ES-2RS, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 100 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEH 110 ES-2RS
Rubix :0301-1357943
Fabricant :6948
EAN :7316577003317
ROTULE GEH 110 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEH 110 ES-2RS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Ces rotules radiales comportent une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues. Comparé à la série GE, elles présentent une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur plus grand pour supporter des charges de base importantes et de grands angles de basculement.

Points forts

- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour les charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur100 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr950000 N
1 333,60 € HT
/ unité
1 600,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.