Rotules lisses INA GE12-PB, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE12-PB
Rubix :0269-1302469
Fabricant :0066525060000
EAN :4012802532975


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROTULE GE12-PB INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,12 € HT
/ unité
43,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours