Rotules lisses INA GE110-FO-2RS-A, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 100 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE110-FO-2RS-A
Rubix :0269-1003585
Fabricant :0066536690000
EAN :4012802534009


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : ROTULE GE 110 FO 2RS-A INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1210000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 018,41 € HT
/ unité
1 222,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours