Rotules lisses INA GE25-AX, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 22.5 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE25-AX
Rubix :0269-1003639
Fabricant :0066541770000
EAN :4012802534603
ROTULE GE 25 AX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur22,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 25 AX INA


Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur22,5 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids0,39 kg
Charge statique de base, axiale - C0a646000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca129000 N
249,48 € HT
/ unité
299,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.